Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304101
Cod. Produttore
304101
Cod. EAN
8018367629743

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1475 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 200x100x102 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 20

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato. È dotato di diffusore in vetro temprato verniciato internamente per garantire una luce omogenea e diffusa, con versione TECH che presenta un diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente. Il riflettore è in alluminio purissimo satinato, mentre la guarnizione in silicone assicura resistenza all'invecchiamento. L’apparecchio include alimentatore integrato, viteria in acciaio inox e può essere aperto e manutenuto facilmente. Offre una potenza di 20 W, flusso luminoso di 1475 lumen con temperatura colore di 4000 K e CRI 80, garantendo un'efficienza luminosa di 74 lm/W. Il grado di protezione IP65 e la classe di protezione I lo rendono ideale per installazioni a parete esterne, con distribuzione luminosa asimmetrica media (Direct/Indirect). Disponibili versioni con driver dimmerabile 1-10 V o DALI. Dimensioni compatte rettangolari di 200x100x102 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1332 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio parete LED 20W vetro microprismatico interno esterno