Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304197
Cod. Produttore
304197
Cod. EAN
8018367631562

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1606 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica (CRI): 80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxPxA): 300x100x102 mm
  • Serie: QUASAR 30 TECH

Documentazione tecnica

Lampada LED da parete QUASAR 30 TECH con potenza di 20W e temperatura colore 4000K, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il prodotto integra una sorgente luminosa LED non sostituibile, garantendo lunga durata e risparmio energetico. Ideale per ambienti interni, è adatta al montaggio a parete e include la lampada, facilitando l'installazione. Le dimensioni compatte e il design funzionale la rendono una soluzione pratica per l'illuminazione tecnica in spazi lavorativi e residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore / Le versioni LED EM/3P hanno un LED di potenza aggiuntivo utilizzato come luce di emergenza / Accumulatore Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, durata di emergenza 3 ore, tempo di ricarica 24h / Autonomia di 3 ore / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1505 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio parete LED 20W luce neutra interno esterno