Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304099
Cod. Produttore
304099
Cod. EAN
8018367629729

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1475 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice CRI: 80
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 200x100x102 mm
  • Serie: QUASAR 20

Documentazione tecnica

Lampada LED da parete con potenza di 20W e temperatura colore 4000K, caratterizzata da tecnologia Double Tech per un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettata per un montaggio a parete, integra una sorgente luminosa LED non sostituibile inclusa, garantendo un'installazione semplice e un'illuminazione duratura. Il design compatto e moderno in colore bianco si adatta a diversi ambienti, offrendo una soluzione luminosa funzionale e di qualità per spazi interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1332 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio parete LED 20W 4000K resistente esterni interni