Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303557
Cod. Produttore
303557
Cod. EAN
8018367615814

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 995 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 300x100x102 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 30 M

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP65). Il diffusore in vetro temprato garantisce una luce omogenea e diffusa, mentre il riflettore in alluminio purissimo satinato assicura un'ottima efficienza luminosa. La sorgente luminosa LED integrata da 20 W offre un flusso luminoso di 995 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per ambienti esterni. Il design rettangolare con finitura antracite metallizzato goffrato conferisce un aspetto moderno e robusto. Il prodotto è completo di alimentatore, guarnizione in silicone antinvecchiamento e garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore. Adatto per montaggio a parete, con classe di protezione I e ottica simmetrica extra-diffondente per una distribuzione luminosa diretta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

681 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 20W 4000K interno esterno robusto