Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303545
Cod. Produttore
303545
Cod. EAN
8018367615692

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 985 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni: 200x100x102 mm
  • Serie: QUASAR 20

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato. Dotato di diffusore in vetro temprato verniciato internamente per una luce omogenea e diffusa, riflettore in alluminio purissimo satinato e guarnizione in silicone antinvecchiamento. Completo di alimentatore e viteria di chiusura in acciaio inox, il prodotto è apribile e manutenibile. Emissione luminosa simmetrica extra-diffondente con potenza di 20 watt, temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Grado di protezione IP65 e classe di protezione I garantiscono resistenza e sicurezza per installazioni esterne a parete. Efficienza luminosa di 49 lm/W e durata con mantenimento flusso luminoso L80B10 a 50000 ore. Dimensioni compatte con forma rettangolare, lunghezza 200 mm, larghezza 100 mm e altezza 102 mm. Disponibile con driver dimmerabile 1-10 V o DALI su richiesta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

910 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 20W 4000K interno esterno alluminio vetro