Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303553
Cod. Produttore
303553
Cod. EAN
8018367615777

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1606 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 300x102x100 mm
  • Serie: QUASAR 30 TECH

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete QUASAR 30 TECH con potenza di 20W e temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione outdoor. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici, dotato di diffusore in vetro temprato serigrafato internamente a microprismi per una luce omogenea e diffusa. Offre un flusso luminoso di 1606 lumen con efficienza di 80 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. Progettato per montaggio a parete, garantisce protezione IP65 e resistenza agli urti IK07. L’ottica asimmetrica media con angolo di 30° assicura una distribuzione luminosa diretta, senza inquinamento luminoso. Completo di alimentatore integrato, guarnizione in silicone antinvecchiamento e possibilità di versioni dimmerabili. Prodotto apribile e manutenibile, con durata luminosa garantita L80B10 a 50000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1505 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 20W 4000K interno esterno alluminio