Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303543
Cod. Produttore
303543
Cod. EAN
8018367615678

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 985 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxPxH): 200x100x102 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 20 B

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere di alta resistenza, diffusore in vetro temprato verniciato internamente per garantire una luce omogenea e diffusa, e riflettore in alluminio purissimo satinato. Il prodotto è completo di alimentatore integrato, guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, ed è apribile e manutenibile. Offre una potenza di 20W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 985 lumen, con un'efficienza luminosa di 49 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. La distribuzione luminosa è simmetrica extra-diffondente (Direct/Indirect). L'apparecchio è adatto per montaggio a parete esterno, con grado di protezione IP65 e classe di protezione I, garantendo resistenza e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Dimensioni compatte rettangolari di 200x100x102 mm e peso di 1,648 kg completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto. Versioni dimmerabili 1-10 V o DALI sono disponibili su richiesta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

910 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 20W 4000K interno esterno alluminio