Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303546
Cod. Produttore
303546
Cod. EAN
8018367615708

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 930 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 200x100x102 mm
  • Serie: QUASAR 20

Documentazione tecnica

Lampada LED da parete QUASAR 20 con potenza di 20W e temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design moderno e compatto con dimensioni di 200x100 mm. Include la sorgente luminosa LED non sostituibile integrata, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Adatta per il montaggio a parete, garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole senza abbagliamento, perfetta per spazi interni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

827 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 20W 3K interno esterno alluminio verniciato