Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303556
Cod. Produttore
303556
Cod. EAN
8018367615807

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 936 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni: 300x100x102 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 30

Documentazione tecnica

Lampada a LED da 20W con temperatura colore 3000K, design compatto e moderno ideale per il montaggio a parete. Dotata di sorgente luminosa integrata non sostituibile, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per ambienti interni che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità. Dimensioni compatte 300x100x100 mm. La luce monocromatica assicura un'illuminazione calda e confortevole, adatta a spazi residenziali e commerciali. Include lampada integrata per un’installazione semplice e immediata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

623 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 20W 3000K interno esterno alluminio verniciato