Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303560
Cod. Produttore
303560
Cod. EAN
8018367615845

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 936 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 300x100x102 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 30

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura grigio metallizzato goffrato. Dotato di diffusore in vetro temprato verniciato internamente per garantire una luce omogenea e diffusa, e riflettore in alluminio purissimo satinato. Il prodotto integra un alimentatore e una guarnizione in silicone antinvecchiamento, assicurando durata e resistenza anche in ambienti esterni grazie al grado di protezione IP65. La sorgente luminosa LED da 20W offre un flusso luminoso di 936 lumen con temperatura colore di 3000K e un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per illuminazione outdoor a parete. La struttura rettangolare compatta (300x100x102 mm) garantisce un’installazione versatile e una distribuzione simmetrica extra-diffondente della luce. Prodotto affidabile con mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore e classe di protezione I. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

623 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 20W 3000K interno esterno alluminio