Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304198
Cod. Produttore
304198
Cod. EAN
8018367631579

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12 W
  • Flusso luminoso: 1230 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 200x200x42 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 20 FLAT

Documentazione tecnica

Lampada da parete a LED integrato con potenza di 13,5W e temperatura colore calda di 3000K. Il design compatto e moderno garantisce un’illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti interni che richiedono una luce confortevole e di qualità. Adatta per il montaggio a parete, questa soluzione luminosa include la sorgente LED non sostituibile, assicurando durata e risparmio energetico. Perfetta per valorizzare gli spazi con un’illuminazione funzionale e dal basso consumo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Emergenza – autonomia 1 ora / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

16,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

958 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

16,5 ... 16,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio parete LED 13,5W microprismi interno esterno