Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303744
Cod. Produttore
303744
Cod. EAN
8018367619027

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 1273 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 200x200x42 mm
  • Serie: MIMIK 20 FLAT M

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete MIMIK 20 FLAT M caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (ISO 9227/12944 - ISO 9223 C5) e guarnizione in silicone antinvecchiamento. Il diffusore è in vetro piano a microprismi serigrafato internamente, progettato per garantire una distribuzione luminosa asimmetrica diffondente, ideale per illuminazione outdoor a parete. Questo prodotto integra una sorgente luminosa LED non sostituibile da 13,5W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 1273 lumen, con un'efficienza luminosa di 106 lm/W e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80. Il design rettangolare compatto (200x200x42 mm) con finitura grigio metallizzato goffrato (GR-94) assicura robustezza e protezione IP65 contro polvere e acqua, oltre a resistenza agli urti IK06. L'apparecchio è completo di alimentatore, viteria in acciaio inox e può essere aperto per manutenzione. È idoneo per temperature ambiente da -20 a 45 gradi Celsius e garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 per 60000 ore. La sua ottica asimmetrica è adatta per applicazioni che richiedono un'illuminazione diretta e mirata, senza inquinamento luminoso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1042 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

13,5 ... 13,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 13,5W 4000K interno esterno resistente