Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303746
Cod. Produttore
303746
Cod. EAN
8018367619041

Informazioni di prodotto

  • Corpo: alluminio pressofuso
  • Diffusore: vetro piano microprismi
  • Potenza: 12 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 200x200x42 mm
  • Serie: MIMIK 20 FLAT

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente all'invecchiamento e un diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente. La versione MIMIK 20 FLAT M offre una distribuzione luminosa asimmetrica diffondente, ideale per applicazioni esterne, con una potenza di 12 W e un flusso luminoso di 1230 lumen a 3000 K, garantendo un elevato comfort visivo con un indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto è completo di alimentatore, presenta un grado di protezione IP65 e una classe di protezione I, assicurando resistenza a polvere e acqua e sicurezza elettrica. Il design rettangolare compatto e il peso contenuto facilitano l'installazione a parete, mentre la viteria in acciaio inox e la guarnizione in silicone antinvecchiamento ne assicurano durata e affidabilità nel tempo. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 60000 ore con L80B10, rendendo questo apparecchio una soluzione efficiente e durevole per l'illuminazione esterna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

960 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

13,5 ... 13,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 13,5W 3000K interno/esterno resistente UV