Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303842
Cod. Produttore
303842
Cod. EAN
8018367620597

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12 W
  • Flusso luminoso: 1230 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 200x200x42 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: MIMIK 20 FLAT

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (classe di protezione IP65 e IK06). Il diffusore è in vetro piano a microprismi serigrafato internamente, garantendo una distribuzione luminosa asimmetrica e diffondente, ideale per applicazioni esterne. La sorgente luminosa LED integrata da 12W offre un flusso luminoso di 1230 lumen con un’efficienza di 103 lm/W e una temperatura colore di 3000K, assicurando una luce calda e uniforme con un indice di resa cromatica CRI 80. L’apparecchio è completo di alimentatore, con classe di protezione I, tensione di alimentazione 220/240V AC e possibilità di alimentazione AC/DC. La struttura rettangolare compatta (200x200x42 mm) è dotata di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, garantendo durata e facilità di manutenzione. Progettato per un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore, resiste a temperature ambientali da -20 a +45 °C, risultando affidabile e performante nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

42 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

960 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

13,5 ... 13,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 13,5W 3000K interno esterno alluminio verniciato