Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303537
Cod. Produttore
303537
Cod. EAN
8018367615616

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11 W
  • Flusso luminoso: 519 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxPxH): 200x100x102 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 20

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (ISO 9227/12944 - ISO 9223 C5). Il diffusore in vetro temprato, verniciato internamente, garantisce una luce omogenea e diffusa, mentre il riflettore in alluminio purissimo satinato assicura un'efficiente emissione luminosa. Completo di alimentatore e viteria in acciaio inox, il prodotto è apribile e manutenibile. Disponibile con driver dimmerabile 1-10 V o DALI. Progettato per l’illuminazione outdoor a parete, offre un flusso luminoso di 519 lumen con potenza di 11 W, luce bianca neutra a 4000 K, CRI 80, protezione IP65 e resistenza agli urti IK06. La forma rettangolare unita al materiale di alta qualità garantisce durata e prestazioni elevate in ambienti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

12,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

448 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

12,5 ... 12,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 11W vetro alluminio interno esterno