Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303542
Cod. Produttore
303542
Cod. EAN
8018367615661

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11 W
  • Flusso luminoso: 492 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 200x100x102 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 20

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente secondo le norme ISO 9227/12944 (C5). Il diffusore è in vetro temprato verniciato internamente per garantire una luce omogenea e diffusa, con versione TECH dotata di diffusore a microprismi serigrafato. Il riflettore è realizzato in alluminio purissimo satinato per un'efficienza luminosa ottimale. L'apparecchio è completo di alimentatore, con viteria in acciaio inox e guarnizione in silicone antinvecchiamento, garantendo così durabilità e resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP65. Il design rettangolare di dimensioni compatte (200x100x102 mm) e la finitura grigio metallizzato goffrato conferiscono un aspetto moderno e robusto. È dotato di sorgente luminosa LED da 11 W con temperatura colore 3000 K e CRI 80, ideale per un'illuminazione diretta e extra-diffondente, con un flusso luminoso di 492 lumen. L'apparecchio è adatto al montaggio a parete esterno e garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore, assicurando efficienza e lunga durata nel tempo. Disponibile anche in versioni dimmerabili 1-10 V o DALI. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

12,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

407 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

12,5 ... 12,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 11W luce diffusa interno esterno