Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303534
Cod. Produttore
303534
Cod. EAN
8018367615586

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11 W
  • Flusso luminoso: 758 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 200x102x100 mm
  • Serie: QUASAR 20 TECH

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere di alta resistenza, diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per una luce omogenea e diffusa, e riflettore in alluminio purissimo satinato. Il prodotto è completo di alimentatore integrato, viteria in acciaio inox e guarnizione in silicone antinvecchiamento, garantendo durabilità e facilità di manutenzione. Emissione luminosa asimmetrica media con angolo di 30°, potenza di 11 W e temperatura colore di 3000 K, con un flusso luminoso di 758 lumen. Classe di protezione IP65 e IK07, adatto per installazione a parete esterna con un design rettangolare compatto di 200x100x102 mm e finitura antracite metallizzato goffrato. Efficienza luminosa di 69 lm/W e indice di resa cromatica CRI 80 assicurano una luce di qualità e comfort visivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

12,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

695 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

12,5 ... 12,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 11W luce calda interno esterno