Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303541
Cod. Produttore
303541
Cod. EAN
8018367615654

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11 W
  • Flusso luminoso: 519 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica (CRI): 80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 200x102x100 mm
  • Serie: QUASAR 20

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura grigio metallizzato goffrato. Dotato di diffusore in vetro temprato verniciato internamente per garantire una luce omogenea e diffusa, il prodotto integra un riflettore in alluminio purissimo satinato e una guarnizione in silicone antinvecchiamento. Completo di alimentatore e viteria in acciaio inox, è apribile e manutenibile. Progettato per montaggio a parete, emette una luce LED da 11 W con temperatura colore di 4000 K, flusso luminoso di 519 lumen e un'efficienza di 47 lm/W. Il grado di protezione IP65 e la classe di protezione I lo rendono adatto all'uso esterno con resistenza a urti IK06. Disponibile anche con driver dimmerabile 1-10 V o DALI. Dimensioni compatte rettangolari di 200x100x102 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

12,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

448 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

12,5 ... 12,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 11W 4000K interno esterno alluminio vetro