Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303535
Cod. Produttore
303535
Cod. EAN
8018367615593

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11 W
  • Flusso luminoso: 797 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 200x102x100 mm
  • Serie: QUASAR 20 TECH

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere ad alta resistenza (ISO 9227/12944 - ISO 9223 C5) e diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per garantire una luce omogenea e diffusa. Il riflettore in alluminio purissimo satinato assicura un'efficiente distribuzione luminosa asimmetrica con angolo di 30 gradi, ideale per applicazioni esterne. Dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, è un prodotto robusto e manutenibile, completo di alimentatore. Funziona con una potenza di 11 watt, emette una luce LED a 4000 K con un flusso luminoso di 797 lumen e un CRI pari a 80, garantendo un'efficienza luminosa di 72 lm/W. Il grado di protezione IP65 lo rende resistente a polvere e acqua, mentre la classe di protezione I assicura sicurezza elettrica. La temperatura ambiente operativa varia da -20 a 30 gradi Celsius. Disponibile con versioni dimmerabili 1-10 V o DALI su richiesta. La finitura è grigio metallizzato goffrato, con dimensioni compatte di 200x100x102 mm e peso di 1,757 kg. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

12,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

765 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

12,5 ... 12,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 11W 4000K interno esterno alluminio