Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303538
Cod. Produttore
303538
Cod. EAN
8018367615623

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11 W
  • Flusso luminoso: 492 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice CRI: 80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxPxH): 200x100x102 mm
  • Serie: QUASAR 20 M

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da un design rettangolare compatto con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP65). Il diffusore è in vetro temprato verniciato internamente per garantire una luce omogenea e diffusa. Dotato di riflettore in alluminio purissimo satinato, guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, è un prodotto apribile e manutenibile. Alimentazione AC 220/240 V con potenza di 11 W e flusso luminoso di 492 lumen, temperatura colore 3000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Ottica simmetrica extra-diffondente per un’illuminazione diretta efficace, con mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50.000 ore. Classe di protezione I, peso di 1,738 kg, adatto per montaggio a parete esterno con temperatura ambiente da -20 a 30 °C. Disponibile anche in versioni dimmerabili 1-10 V o DALI. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

12,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

407 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

12,5 ... 12,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 11W 3K interno esterno alluminio verniciato