Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303540
Cod. Produttore
303540
Cod. EAN
8018367615647

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11 W
  • Flusso luminoso: 492 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 200x100x102 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 20

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere di alta resistenza, diffusore in vetro temprato per una luce omogenea e diffusa, e riflettore in alluminio purissimo satinato. Dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, garantisce durabilità e protezione IP65 contro polvere e acqua. Completo di alimentatore e sorgente luminosa LED da 11 W con temperatura colore 3000 K, offre un flusso luminoso diretto di 492 lumen con elevata efficienza energetica. Progettato per montaggio a parete esterno, presenta un design rettangolare compatto e finitura antracite metallizzato goffrato. Disponibile con driver dimmerabile 1-10 V o DALI per controllo personalizzato della luce. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

12,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

407 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

12,5 ... 12,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 11W 3000K alluminio verniciato interni esterni