Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303351
Cod. Produttore
303351
Cod. EAN
8018367612295

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10,5 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 402 lm
  • Grado di protezione: IP44
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Lampada LED da parete con potenza di 10,5W e temperatura colore di 4000K, progettata per un'illuminazione efficiente e moderna. Dotata di sorgente luminosa integrata non sostituibile, offre una luce uniforme e duratura ideale per ambienti interni. Il design compatto con dimensioni di 100x100 mm garantisce un'installazione semplice e discreta, perfetta per valorizzare gli spazi con un'illuminazione funzionale e di qualità. Adatta esclusivamente al montaggio a parete, questa lampada combina tecnologia LED avanzata e praticità d'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10,8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

402 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10,8 ... 10,8 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 10,5W vetro trasparente interno esterno