Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303349
Cod. Produttore
303349
Cod. EAN
8018367612271

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10,5 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 402 lm
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere, diffusore in vetro piano trasparente serigrafato e guarnizione ai polimeri. Dotato di viteria in acciaio inox e alimentatore integrato, garantisce un'illuminazione diretta e indiretta con una potenza di 10,5 W e temperatura colore di 4000 K. Il design compatto a forma di quadro (100x100 mm) con finitura grigio metallizzato goffrato offre resistenza e un'elevata protezione IP44, ideale per installazioni esterne a parete. L'efficienza luminosa di 38 lm/W e un flusso luminoso di 402 lm assicurano prestazioni affidabili e durature, con un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10,8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

402 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10,8 ... 10,8 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 10,5W 4000K interno/esterno alluminio