Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303350
Cod. Produttore
303350
Cod. EAN
8018367612288

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10,5 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 329 lm
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da un design compatto e moderno con forma quadrata di dimensioni 100x100 mm. Realizzato in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP44), con diffusore in vetro piano trasparente serigrafato e guarnizione ai polimeri per garantire tenuta e durata. Dotato di lampada LED integrata da 10,5 W con temperatura colore 3000K, resa cromatica CRI 80 e flusso luminoso di 329 lumen, assicura un’illuminazione efficiente e uniforme con distribuzione luminosa diretta e indiretta. Completo di alimentatore integrato, è adatto per il montaggio a parete esterno, con classe di protezione I e finitura antracite metallizzato goffrato, ideale per ambienti esterni che richiedono un’illuminazione funzionale e di design. Prodotto apribile e manutenibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10,8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

329 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10,8 ... 10,8 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 10,5W 3000K interno esterno robusto