Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303348
Cod. Produttore
303348
Cod. EAN
8018367612264

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10,5 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 329 lm
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici secondo le normative ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5). Il diffusore è realizzato in vetro piano trasparente serigrafato, con guarnizione ai polimeri e viteria di chiusura in acciaio inox, garantendo durabilità e protezione IP44 ideale per installazioni outdoor. Completo di alimentatore integrato, questo apparecchio offre un flusso luminoso di 329 lumen con una potenza di 10,5 W, temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 80 per una luce calda e naturale. La forma quadrata compatta di 100x100 mm e la finitura grigio metallizzato goffrato lo rendono adatto a installazioni a parete, con un design funzionale e moderno. Il prodotto è apribile e manutenibile, con un’efficienza luminosa di 31 lm/W e un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore di funzionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10,8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

329 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10,8 ... 10,8 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete LED 10,5W 3000K interno esterno alluminio