› Illuminazione

Apparecchio parete alluminio vetro temperato interni esterni dimmerabile

Cod. Rexel PI304946
Cod. Produttore 304946
Cod. EAN 8018367644678

Informazioni principali

  • Potenza: 38 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 3088 lm
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxHxP): 972x100x80 mm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Serie: OMBRA 1000

Descrizione del prodotto

Apparecchio LED da parete progettato per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio estruso anodizzato di colore grigio opaco e un diffusore in vetro temperato e serigrafato. Le testate sono realizzate in acciaio inox AISI 304, mentre la guarnizione in silicone garantisce resistenza all’invecchiamento. Il prodotto è dotato di dissipatore termico in alluminio e viteria di chiusura in acciaio inox, assicurando robustezza e durata nel tempo. L’illuminazione è garantita da una sorgente LED integrata da 38 W con temperatura colore di 3000 K, efficienza luminosa di 81 lm/W e un flusso luminoso di 3088 lumen, con distribuzione ellittica della luce per un’illuminazione diretta e precisa. L’apparecchio è completo di alimentatore e reattore elettronico DALI, ed è predisposto per cablaggio passante. Il grado di protezione IP66 e la classe di protezione I lo rendono ideale per ambienti esterni, con resistenza a polvere e acqua. Le dimensioni compatte (972 mm di lunghezza, 80 mm di larghezza e 100 mm di altezza) e il peso di 6,1 kg facilitano l’installazione a parete, supportata da apposite mensole disponibili come accessori. Questo proiettore architetturale unisce design funzionale e materiali di alta qualità per garantire prestazioni luminose elevate e affidabilità in ambienti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Testate in Acciaio Inox AISI 304 / Ottica ellittica / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per cablaggio passante / Dissipatore termico in alluminio / Viti di chiusura in acciaio inox / Per l\'installazione del prodotto devono essere utilizzate le apposite mensole disponibili come accessorio / Apparecchio completo di alimentatore / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

972 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

80 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3088 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Apparecchio parete alluminio vetro temperato interni esterni dimmerabile