Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3102163
Cod. Produttore
3102163
Cod. EAN
8018367683493

Informazioni di prodotto

  • Serie: NK 27
  • Potenza: 1x100 W
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni (LxAxP): 146x278x200 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie di apparecchi da parete per interni ed esterni caratterizzata da un design moderno e robusto, realizzata con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite metallizzato goffrato. Il diffusore è in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello, mentre per le versioni con lampada E27 è trasparente. L’apparecchio è completo di parabola e staffa porta cablaggio in alluminio, guarnizione in tecnopolimero espanso e viti di chiusura in acciaio inox brunito, garantendo elevata resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP65 e IK08. Adatto per illuminazione outdoor con distribuzione luminosa diretta, supporta una sorgente luminosa da 100 W e può operare in un ampio intervallo di temperatura da -30 a 25 gradi Celsius. La forma rettangolare e le dimensioni contenute lo rendono ideale per installazioni a parete come plafoniera da esterno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchi da parete per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Diffusore in vetro pressato, trasparente, per le versioni con lampada E27 / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Le versioni PC sono complete di diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C / Viti di chiusura in acciaio inox brunito

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

Tipo cablaggio

Non necessario

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Apparecchio parete alluminio vetro interno esterno antivandalo