Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304107
Cod. Produttore
304107
Cod. EAN
8018367629804

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 32 W
  • Flusso luminoso: 2489 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa colore: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 300x100x102 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 30

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete QUASAR 30 DOUBLE TECH con potenza di 32 W e temperatura colore di 4000 K, progettato per illuminazione outdoor con distribuzione luminosa diretta e indiretta. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere di alta resistenza (ISO 9227/12944 - ISO 9223 C5) e diffusore in vetro temprato serigrafato internamente per una luce omogenea e diffusa. Dotato di riflettore in alluminio purissimo satinato e guarnizione in silicone antinvecchiamento, garantisce protezione IP65 e resistenza agli urti IK07. Il prodotto include alimentatore integrato e presenta un’efficienza luminosa di 78 lm/W con un flusso luminoso di 2489 lumen. La finitura è antracite metallizzato goffrato, con forma rettangolare compatta (300x100x102 mm). Versioni con driver dimmerabile 1-10 V o DALI disponibili. Prodotto apribile e manutenibile, adatto per montaggio a parete esterno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2251 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

32 ... 32 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio parete alluminio verniciato vetro microprismi interno esterno