Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100769
Cod. Produttore
3100769
Cod. EAN
8018367675160

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro temprato
  • Emissione mono/biemissione
  • Potenza 24 W
  • Flusso luminoso 1879 lm
  • Grado di protezione IP65
  • Classe di protezione I
  • Serie MASK+ B

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete MASK+ B caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere conforme agli standard ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5), che garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione. Il diffusore in vetro temprato, verniciato internamente, assicura una luce omogenea e diffusa, ideale per illuminazione outdoor. Dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria di chiusura in acciaio inox, questo apparecchio è disponibile in versione biemissione con una sorgente luminosa LED integrata da 24 W e temperatura colore di 4000 K, con resa cromatica CRI 80. La finitura è antracite metallizzato goffrato (AN-96). Progettato per il montaggio a parete, offre protezione IP65 e IK06, garantendo durata e affidabilità in ambienti esterni. L’ottica simmetrica extra-diffondente permette una distribuzione luminosa diretta e indiretta, con un flusso luminoso di 1879 lumen e un’efficienza di 78 lm/W. Il prodotto è completo di alimentatore e progettato per un uso professionale con mantenimento del flusso luminoso L70B10 a 50000 ore, ideale per applicazioni di illuminazione esterna di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Guarnizione in silicone / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso / Le versioni EM/1P prevedono l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza / Emergenza – autonomia 1 ora / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

326 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

168 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opaco/satinato

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1879 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

78,29 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio parete alluminio verniciato vetro diffusore interno interni esterni biemissione emergenza dimmerabile