Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304102
Cod. Produttore
304102
Cod. EAN
8018367629750

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 32 W
  • Flusso luminoso: 2427 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice CRI: 80
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni: 300x100x102 mm
  • Serie: QUASAR 30 DOUBLE TECH

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete QUASAR 30 DOUBLE TECH caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP65) e da un diffusore in vetro temprato con microprismi serigrafati internamente per garantire una luce omogenea e diffusa. Dotato di riflettore in alluminio purissimo satinato, questo apparecchio integra un LED non sostituibile da 32 W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 2427 lumen, offrendo un'efficienza luminosa di 76 lm/W e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80. Il design rettangolare compatto, con dimensioni di 300x100x102 mm, è ideale per l'illuminazione a parete esterna, garantendo una distribuzione luminosa asimmetrica media (ottica A30/M) con emissione diretta e indiretta. Il prodotto include alimentatore integrato, guarnizione in silicone antinvecchiamento, e presenta classe di protezione I e resistenza agli urti IK07. Adatto per temperature ambiente da -20 a +25 °C, è apribile e manutenibile, con versioni disponibili anche con driver dimmerabili 1-10 V o DALI. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2046 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

32 ... 32 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio parete alluminio verniciato resistente interni esterni