›

Apparecchio parete alluminio verniciato mono/biemissione interni ed esterni

Cod. Rexel PI3101060
Cod. Produttore 3101060
Cod. EAN 8018367676211

Informazioni principali

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro temprato
  • Emissione mono o biemissione
  • Potenza 12,5 W
  • Flusso luminoso 914 lm
  • Grado protezione IP65
  • Dimensioni 326x168x62 mm
  • Serie MASK+ M

Descrizione del prodotto

Apparecchio LED da parete MASK+ M caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere conforme alle normative ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5), che garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il diffusore è in vetro temprato verniciato internamente per assicurare una luce omogenea e diffusa. La guarnizione in silicone antinvecchiamento conferma la durabilità del prodotto. Disponibile in versione monoemissione con una singola sorgente luminosa LED da 3000K e CRI 80, offre un flusso luminoso di 914 lumen con un’efficienza di 73 lm/W. Il design rettangolare, la finitura antracite metallizzato goffrato e la protezione IP65 rendono questo apparecchio ideale per l’illuminazione a parete esterna. Completo di alimentatore e viteria in acciaio inox, è dotato di reattore elettronico DALI e mantiene un flusso luminoso L70B10 a 50000 ore, garantendo affidabilità e performance nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Guarnizione in silicone / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso / Le versioni EM/1P prevedono l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza / Emergenza – autonomia 1 ora / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

326 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

168 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opaco/satinato

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

914 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

73,77 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

10,5 ... 10,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Apparecchio parete alluminio verniciato mono/biemissione interni ed esterni