Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303559
Cod. Produttore
303559
Cod. EAN
8018367615838

Informazioni di prodotto

  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temprato
  • Potenza: 20 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 995 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Serie: QUASAR 30

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (ISO 9227/12944 - ISO 9223 C5). Il diffusore in vetro temprato verniciato internamente garantisce una luce omogenea e diffusa, mentre il riflettore in alluminio purissimo satinato assicura un'efficace distribuzione luminosa simmetrica extra-diffondente. Questo modello, con una potenza di 20 W e flusso luminoso di 995 lumen, offre una luce LED a temperatura di colore 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 80. Il grado di protezione IP65 e la classe di protezione I lo rendono adatto a installazioni esterne a parete, resistendo a polvere e getti d'acqua. Il prodotto è dotato di alimentatore integrato, guarnizione in silicone antinvecchiamento e consente una manutenzione agevole. La finitura è in grigio metallizzato goffrato, con dimensioni compatte di 300x100x102 mm e peso di 2,258 kg. La sorgente luminosa LED non sostituibile garantisce un'efficienza luminosa di 50 lm/W e un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50.000 ore, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

681 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Produttore

Apparecchio parete alluminio verniciato interno esterno LED 20W