Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303548
Cod. Produttore
303548
Cod. EAN
8018367615722

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 930 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice CRI: 80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxPxH): 200x100x102 mm
  • Serie: QUASAR 20

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente alle corrosioni secondo le normative ISO 9227/12944 (classe C5). Il diffusore è realizzato in vetro temprato verniciato internamente per garantire una luce omogenea e diffusa, con riflettore in alluminio purissimo satinato per ottimizzare la distribuzione luminosa simmetrica extra-diffondente. Questo apparecchio integra una sorgente luminosa LED da 20 watt con temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, assicurando un'efficienza luminosa di 47 lm/W e un flusso luminoso di 930 lumen. La protezione IP65 e la robustezza IK06 lo rendono ideale per ambienti esterni, mentre la guarnizione in silicone antinvecchiamento e la viteria in acciaio inox garantiscono durabilità e facilità di manutenzione. Il prodotto è completo di alimentatore e disponibile con versioni dimmerabili 1-10 V o DALI. Le dimensioni compatte (200x100x102 mm) e la finitura grigio metallizzato goffrato conferiscono un design moderno e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

827 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete alluminio verniciato interno esterno LED 20W