Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100768
Cod. Produttore
3100768
Cod. EAN
8018367675153

Informazioni di prodotto

  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temprato
  • Emissione: Mono/Biemissione
  • Potenza: 24 W
  • Flusso luminoso: 1770 lm
  • IP: IP65
  • Dimensioni: 326x168x62 mm
  • Serie: MASK+ B

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere conforme agli standard ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5), che garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il diffusore in vetro temprato, verniciato internamente, assicura una luce omogenea e diffusa con distribuzione simmetrica extra-diffondente. Disponibile in versione biemissione, con una sorgente luminosa LED integrata da 24 W e temperatura colore di 3000 K, offre un flusso luminoso di 1770 lumen e un indice di resa cromatica CRI 80. L’apparecchio è completo di alimentatore e viteria in acciaio inox, con grado di protezione IP65 e IK06, adatto per installazione a parete esterna in ambienti con temperature da -20 a 35 °C. Design rettangolare compatto con dimensioni 326x168x62 mm e mantenimento del flusso luminoso L70B10 a 50.000 ore. Classe di protezione I e alimentazione AC 220/240 V. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Guarnizione in silicone / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso / Le versioni EM/1P prevedono l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza / Emergenza – autonomia 1 ora / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

326 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

168 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opaco/satinato

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1770 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

73,77 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio parete alluminio verniciato interno esterno biemissione emergenza