Descrizione del prodotto
Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP65) e diffusore in vetro temprato verniciato internamente per garantire una luce omogenea e diffusa. Disponibile in versione biemissione, con emissione luminosa diretta e indiretta, è dotato di una sorgente luminosa LED integrata da 24 W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 1770 lumen. Il design rettangolare, con finitura antracite metallizzato goffrato, include guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox. Adatto per montaggio a parete, offre elevata efficienza luminosa, classe di protezione I, e mantiene il flusso luminoso L70B10 per 50000 ore di funzionamento. Ideale per ambienti esterni con temperature da -20 a 35 °C, garantisce qualità della luce con indice CRI 80 e ottica simmetrica extra-diffondente.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Guarnizione in silicone / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso / Le versioni EM/1P prevedono l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza / Emergenza – autonomia 1 ora / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI