Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303812
Cod. Produttore
303812
Cod. EAN
8018367620306

Informazioni di prodotto

  • Serie: MIMIK
  • Potenza: 30 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 2373 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni (LxPxH): 300x64x125 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici secondo le normative ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5). Il diffusore è in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente, mentre il gruppo ottico è costituito da lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza con distribuzione luminosa asimmetrica diffondente (ottica A60/W), ideale per illuminare percorsi esterni. Il prodotto è completo di alimentatore integrato, dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, garantendo robustezza e durabilità. Con un flusso luminoso di 2373 lumen, potenza di 30 W e temperatura colore di 3000 K, offre un'illuminazione efficiente con un indice di resa cromatica CRI 70. Classe di protezione IP65 e IK06 assicurano resistenza a polvere, acqua e urti. Il design rettangolare compatto (300x64x125 mm) e il peso di 1,99 kg ne facilitano l’installazione a parete esterna. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 60000 ore (L80B10). Adatto a una temperatura ambiente da -25 °C a 25 °C, è un apparecchio LED affidabile e manutenibile per soluzioni di illuminazione esterna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

63 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2373 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete alluminio LED interno esterno resistente