Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303806
Cod. Produttore
303806
Cod. EAN
8018367620276

Informazioni di prodotto

  • Serie: MIMIK
  • Potenza: 30 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 2755 lm
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Ottica: CP/T3 ciclopedonale
  • Dimensioni (LxPxH): 300x64x125 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente secondo le normative ISO 9227/12944 (C5). Dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente, garantisce durata e protezione con grado IP65 e IK06. Il gruppo ottico con lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza assicura una distribuzione luminosa asimmetrica di tipo ciclopedonale (CP/T3), ideale per l’illuminazione di percorsi esterni. Completo di alimentatore integrato, questo apparecchio offre una potenza di 30 W, temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 2755 lumen con efficienza di 92 lm/W. La finitura grigio metallizzato goffrato conferisce un aspetto moderno e robusto. Prodotto apribile e manutenibile, è progettato per resistere a condizioni ambientali da -25 a 25 °C, garantendo un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

63 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2755 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio parete alluminio LED 30W 4000K interno esterno