Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306316
Cod. Produttore
306316
Cod. EAN
8021944120854

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio estruso verniciato
  • Diffusore in vetro extrachiaro temperato
  • Ottica con lenti in tecnopolimero
  • Grado di protezione IP65
  • Potenza 37 W - Tensione 220-240 V AC
  • Efficienza luminosa 63 lm/W
  • Dimensioni (LxAxP) 238x270x173 mm
  • Serie AMON WALL

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio estruso verniciato con finitura antracite metallizzato goffrato. Il diffusore è realizzato in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente per garantire una distribuzione uniforme della luce. Il gruppo ottico è composto da lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza luminosa, assicurando un'efficienza luminosa di 63 lm/W con un flusso luminoso di 2334 lumen e una potenza di 37 W. L'apparecchio è completo di alimentatore e dissipatore termico in alluminio, con guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox per una maggiore durabilità. La mensola per il montaggio a parete è in alluminio pressofuso verniciato con sistema di installazione semplificato. La temperatura colore è di 4000 K con indice di resa cromatica CRI 80. Grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a condizioni esterne difficili. L'ottica asimmetrica media garantisce un'illuminazione diretta e indiretta efficace. Dimensioni compatte con forma rettangolare, altezza 270 mm, larghezza 173 mm e lunghezza 238 mm. La durata del flusso luminoso è garantita fino a 140000 ore (L70B10). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio estruso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Anelli di chiusura in alluminio pressofuso verniciato previo trattamento di conversione chimica superficiale / Driver dimmerabile 1-10 V / Dissipatore termico in alluminio / Viteria esterna in acciaio inox / Mensola per attacco a muro con sistema di installazione semplificato, in alluminio pressofuso verniciato / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

270 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

173 mm

altezza/profondità

238 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

37 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2332 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

80000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

80000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming 1-10 V

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

63 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

32 ... 32 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio parete alluminio dimmerabile interno/esterno