Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303501
Cod. Produttore
303501
Cod. EAN
8018367615043

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 44 W
  • Flusso luminoso: 3733 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: II
  • Diametro: 587 mm
  • Altezza: 187 mm
  • Serie: SPILLO

Documentazione tecnica

Serie di apparecchi LED per esterni a palo e testapalo, caratterizzati da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere di alta qualità e resistenza secondo le normative ISO 9227/12944 (C5). Il design moderno e funzionale, firmato da Alessandro Pedretti, prevede un attacco a palo adatto per diametri 60 e 76 mm, con guarnizione in silicone antinvecchiamento e pressacavo antistrappo per cavi di varie dimensioni. L’illuminazione è garantita da LED non sostituibili integrati con dispositivi elettronici di sicurezza che bypassano eventuali guasti, assicurando continuità e uniformità luminosa grazie al sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION". La copertura in plastica trasparente protegge la sorgente luminosa, mentre la classe di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK10 ne consentono l’uso in ambienti outdoor con condizioni climatiche difficili. Il prodotto funziona con alimentazione AC/DC, eroga una potenza di 44 W con un flusso luminoso di 3733 lumen e una temperatura colore di 4000 K, ideale per illuminazione urbana e outdoor con un’efficienza luminosa di 85 lm/W. La finitura antracite metallizzato conferisce un aspetto estetico elegante e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 60 - Ø 76 mm / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Versione dimmerabile 1-10 V / Ogni LED è accoppiato con un dispositivo elettronico di di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto / Viteria esterna in acciaio inox / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Classe II

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza del cavo

0,1 m

diametro

580 mm

altezza/profondità

187 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

44 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3301 lm

Colore luce

Bianco

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Dimming 1-10 V

Rendimento luminoso delle lampade

119 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

44 ... 44 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

90 ... 90 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

Apparecchio palo esterni LED dimmerabile 1-10V per illuminazione generale