Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304087
Cod. Produttore
304087
Cod. EAN
8018367629453

Informazioni di prodotto

  • Serie: PADO 600
  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1160 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diametro: 208 mm
  • Altezza: 659 mm

Documentazione tecnica

Portalampada in alluminio con lampada a colonna LED non sostituibile integrata da 20W e temperatura colore 4000K. Progettato per garantire un’illuminazione efficiente e duratura, questo prodotto è dotato di una singola sorgente luminosa inclusa che assicura un’illuminazione uniforme e di alta qualità. La struttura in alluminio conferisce robustezza e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e design funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato h 600 mm completo di flangia, per le versioni PADO 600 / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

diametro

208 mm

altezza/profondità

659 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1160 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio palo esterni LED 20W 4000K alluminio verniciato