Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06083796
Cod. Produttore
06083796
Cod. EAN
8021944069948

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 13 W
  • Tensione: 220/240 V AC
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Altezza: 930 mm
  • Diametro: 90 mm
  • Colore: Antracite metallizzato
  • Serie: KHA SLIM

Documentazione tecnica

Apparecchio bollard per illuminazione outdoor, con installazione a pavimento, caratterizzato da un design sottile e moderno. Il corpo è realizzato in alluminio verniciato a polveri poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato, mentre il diffusore è in plastica trasparente stabilizzata agli UV e resistente agli urti. La sorgente luminosa è un LED non sostituibile ad alte prestazioni, con potenza di 13 W e temperatura colore di 4000 K, che garantisce un'illuminazione diretta e uniforme con un flusso luminoso di 546 lumen. Il profilo in alluminio estruso anodizzato assicura una corretta dissipazione termica, mentre la protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono il prodotto adatto a condizioni esterne impegnative. Il bollard ha un'altezza complessiva di 930 mm e un diametro di 90 mm, con classe di protezione II e fattore di potenza 0,9. La connessione elettrica è realizzata tramite connettore rapido senza alogeni, compatibile con cavi da 9 a 14 mm. Il prodotto è progettato per garantire un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore, con un indice di resa cromatica CRI 80 e basso inquinamento luminoso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina realizato in PA66 senza alogeni e fosforo con contatti in rame argentato, per cavi Ø 9 - Ø 14 mm / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

90 mm

altezza/profondità

930 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

13 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

546 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

11,5 ... 11,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio luminoso LED 13W 4000K per interni esterni pavimento