Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8555261513410
Cod. Produttore
8555261513410
Cod. EAN
4052075216738

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a sospensione 4000K 50W statica microprisma

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Portalampada dal design moderno con corpo in alluminio di colore bianco e copertura in plastica strutturata. Dotato di lampada LED non sostituibile inclusa, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con una singola sorgente luminosa. Privo di griglia, si adatta a diverse soluzioni di illuminazione senza interferire con l'estetica dell'ambiente. Ideale per applicazioni che richiedono un prodotto robusto e funzionale, con materiali di alta qualità e finiture curate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta o diretta oppure diretta ed indiretta / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Completo di alimentatore elettronico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

552 mm

numero di poli

3

altezza/profondità

14 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5100 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

51 ... 51 W

lunghezza del pendolo

230 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

1400 ... 1400 mA

Produttore

Apparecchio LED tondo sospensione interno dimmerabile DALI TouchDIM