Descrizione del prodotto
Apparecchio LED tondo a sospensione per interni caratterizzato da un corpo in profilo di alluminio con rosone in lamiera d’acciaio verniciato e diffusore in plastica strutturata a microprismi, che garantisce una diffusione omogenea della luce con abbagliamento ridotto e alta uniformità. La tecnologia Sidelight LED assicura una distribuzione luminosa uniforme sull’intera area diffondente, con emissione diretta e indiretta. Completo di sospensione in cavo d’acciaio, alimentatore integrato e attacco a soffitto, è adatto per ambienti indoor e postazioni di lavoro con schermo grazie a un UGR massimo di 13. Il prodotto ha una potenza di 70 W, flusso luminoso di 8930 lm, temperatura colore 3000 K e un’efficienza luminosa di 128 lm/W. Il design tondo con diametro di 749 mm e spessore di 13 mm unisce funzionalità e estetica moderna, garantendo comfort visivo e risparmio energetico.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Corpo in profilo d\'alluminio, rosone in lamiera d\'acciaio, verniciato / Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Diffusione della luce diretta / indiretta / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto / Completo di alimentatore elettronico / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Versione in colori speciali disponibile su richiesta