Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8555491516310
Cod. Produttore
8555491516310
Cod. EAN
4052075216981

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LED tondo sospensione
  • Materiale: Acciaio e alluminio
  • Ottiche: Microprismi, opale
  • Indice resa cromatica: > 80
  • Tolleranza cromatica: ≤ 3 SDCM
  • Dimmerazione: DALI e TouchDIM®
  • Sospensione: Cavo acciaio 1,5 m
  • Serie: FL R 555 PL 45 S/B

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Portalampada in alluminio di colore bianco con copertura in plastica opalina, dotato di lampada LED non sostituibile inclusa. Progettato per un'unica sorgente luminosa, questo prodotto unisce materiali resistenti e design funzionale senza griglia, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità. La combinazione di alluminio e plastica opalina garantisce durata e diffusione ottimale della luce, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta o diretta oppure diretta ed indiretta / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Completo di alimentatore elettronico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

552 mm

numero di poli

5

altezza/profondità

14 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5410 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming LineSwitch

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

51 ... 51 W

lunghezza del pendolo

230 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

1400 ... 1400 mA

Produttore

Apparecchio LED tondo sospensione interni dimmerabile DALI