Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8555661513410
Cod. Produttore
8555661513410
Cod. EAN
4052075217216

Informazioni di prodotto

  • Serie: FL R 555 SM 45 S/B
  • Alloggiamento: Acciaio e alluminio
  • Diffusore: Microprismi o bianco opale
  • Indice resa cromatica: > 80
  • Tolleranza cromatica: ≤ 3 SDCM
  • Dimmerabile: DALI e TouchDIM®
  • Protezione antiabbagliamento: EN 12464-1
  • Alimentatore: Elettronico incluso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Plafoniera circolare dal design moderno con diametro di 552 mm e spessore di 52 mm, ideale per installazioni a soffitto. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una luce uniforme e intensa grazie alla tecnologia LED integrata, con temperatura colore 4000K che offre una luce bianca neutra perfetta per ambienti interni. La finitura bianca RAL 9016 assicura un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi contesti abitativi e commerciali. Progettata per un’installazione semplice e sicura, questa plafoniera combina efficienza energetica e durata nel tempo, rendendola una soluzione affidabile per l’illuminazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio LED tondo per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico

prestazioni del sistema

50 W

adatto per potenza lampada

51

flusso luminoso effettivo

5470 lm

fattore di potenza

0.9

temperatura del colore

4000 K

sezione del conduttore

1.5

numero di poli

3

diametro esterno

552 mm

altezza/profondità

52 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

adatto per applicazione

con corpo luminoso

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

uscita della luce

diretto/indiretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica strutturata

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

Apparecchio LED tondo interno microprismi dimmerabile DALI