Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8333691263410
Cod. Produttore
8333691263410
Cod. EAN
4052075216653

Informazioni di prodotto

  • Serie: FL R 333 SM
  • Alimentazione: Elettronica
  • Indice resa cromatica: > 80
  • Diffusore: Microprismi/Opale
  • Antiabbagliamento: EN 12464-1
  • Tolleranza cromatica: ≤ 3 SDCM
  • Dimmerabile: DALI, TouchDIM®
  • Materiale: Acciaio e alluminio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Plafoniera rotonda con diffusore opalino, caratterizzata da un design compatto e moderno. Realizzata in materiale resistente, con finitura bianca RAL 9016, garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole ideale per ambienti interni. Le dimensioni contenute la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, combinando funzionalità ed estetica in un unico prodotto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio LED tondo per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d\'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un\'alta uniformità / Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un\'elevata uniformità / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico

Produttore

Apparecchio LED tondo interno lamiera microprismi DALI dimmerabile