› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Apparecchio LED stradale robusto alluminio palo Ø60-76 mm dimmerabile DALI

Cod. Rexel PI306428
Cod. Produttore 306428
Cod. EAN 8021944121561

Informazioni principali

  • Potenza: 71 W
  • Flusso luminoso: 10149 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Dimensioni (LxPxH): 506x280x193 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: THEOS GLASS MINI

Descrizione del prodotto

Serie di apparecchi stradali LED caratterizzati da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere, resistente agli agenti atmosferici secondo le normative ISO 9227/12944 (C5). Il design prevede un anello di chiusura incernierato in modo imperdibile e un attacco a palo adatto per diametri 60/76 mm. Il gruppo ottico utilizza lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza per una distribuzione luminosa uniforme garantita dal sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION", che mantiene la qualità anche in caso di inefficienza di alcuni diodi LED. La guarnizione in silicone assicura durata e tenuta nel tempo, mentre il diffusore è in vetro piano extrachiaro temprato di sicurezza. L'apparecchio è completo di alimentatore e dispositivo di protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. La viteria di chiusura è in acciaio inox e il prodotto include un metro di cavo H07RN-F per il collegamento senza aprire il corpo illuminante. Disponibile con ottica SR/075 per strade strette con rapporto larghezza/altezza palo fino a 0,75. Il grado di protezione IP66 e la classe di protezione II garantiscono affidabilità in ambienti outdoor con temperature da -40 a +50 °C. La temperatura colore è di 4000 K con un'efficienza luminosa di 143 lm/W e un flusso luminoso di 10149 lumen. Il colore antracite metallizzato conferisce un aspetto moderno e resistente. Conforme a normative anti-inquinamento luminoso e CAM per illuminazione pubblica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ed incernierato al corpo in maniera imperdibile / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/T1 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/T2 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/T3 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/T4 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5 / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Morsetto sezionatore di / a che all\'apertura dell\'anello interrompe automaticamente l\'alimentazione elettrica / Alimentatore elettronico ad alta efficienza / Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI / Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica / Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K / Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

506 mm

altezza/profondità

193 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

72 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9239 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

72000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

70 ... 70 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 78 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Apparecchio LED stradale robusto alluminio palo Ø60-76 mm dimmerabile DALI