› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Apparecchio LED stradale KYRO+1 70W SR/100 740, alluminio, ottica SR per strade strette, palo Ø42-62 mm, alimentatore efficiente, protezione sovratensioni, installazione rapida

Cod. Rexel PI306605
Cod. Produttore 306605
Cod. EAN 8021944123268

Informazioni principali

  • Corpo e coperchio: Alluminio verniciato
  • Diffusore: Vetro extrachiaro temprato
  • Ottica: SR/100 stradale
  • Potenza: 70 W
  • Flusso luminoso: 9152 lm
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Serie: KYRO+1

Descrizione del prodotto

Lampada a LED non sostituibile con corpo in alluminio di colore antracite e copertura in vetro trasparente. Progettata per il montaggio a rialzo, è alimentata a tensione AC e include una sorgente luminosa integrata. Il design robusto e i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza, mentre l’illuminazione efficiente garantisce prestazioni elevate con un’unica fonte luminosa. Ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione precisa e affidabile senza necessità di manutenzione frequente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/T1 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/T2 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/T3 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/T4 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5 / Dissipatore termico in alluminio / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Morsetto sezionatore di / a che all\'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l\'alimentazione elettrica / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm / Alimentatore elettronico ad alta efficienza / Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa portacomponenti in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato / Le versioni KYRO+ 1 sono adatte per essere installate su pali Ø 42 - Ø 60/62 mm, le versioni KYRO+ 1-D76 su pali Ø 76 mm e le versioni KYRO+ 2 su pali Ø 60/62 - Ø 76 mm / Staffa portacomponenti asportabile senza utensili / Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica / Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI / La versione DALI è fornita completa di 1 metro di cavo H07RN-F 2x 1.5 mm2 e di connettore presa spina IP66, realizzato in poliammide con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø14 mm, che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante / Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K / Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

275 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

690 mm

altezza/profondità

131 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

71 W

Colore luce

Bianco

con comando luci controllato dal programma

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

72000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

70 ... 70 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

42 ... 60 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Apparecchio LED stradale KYRO+1 70W SR/100 740, alluminio, ottica SR per strade strette, palo Ø42-62 mm, alimentatore efficiente, protezione sovratensioni, installazione rapida