Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101188
Cod. Produttore
3101188
Cod. EAN
8021944128577

Informazioni di prodotto

  • Serie: LAMA+ MINI
  • Potenza: 101 W
  • Flusso luminoso: 14765 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro extrachiaro
  • Dimensioni (LxPxA): 620x185x145 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio LED a sospensione per illuminazione industriale, adatto sia per interni che per esterni, con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere e diffusore in vetro piano extrachiaro temprato. Il gruppo ottico è composto da lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza luminosa, garantendo una distribuzione simmetrica extra-diffondente della luce. È dotato di guarnizione in silicone anti-invecchiamento e connessione elettrica rapida IP66 con cavo incluso, che permette il collegamento senza aprire il corpo illuminante. Il design rettangolare, con finitura bianco goffrato, è completato da ganci di sospensione e viteria in acciaio inox. Il prodotto offre un flusso luminoso di 14765 lumen con potenza di 101 watt, temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica CRI 80, ideale per ambienti industriali che richiedono efficienza e robustezza. Grado di protezione IP66 e classe di protezione I assicurano resistenza a polvere e acqua, mentre il mantenimento del flusso luminoso L90B10 garantisce lunga durata operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchi LED a sospensione, per interni, costituita da: / Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Ottica simmetrica / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

185 mm

sezione del conduttore

1,21 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

620 mm

altezza/profondità

145 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

101 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12775 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio LED sospensione interno vetro extrachiaro IP66