Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8787491846370
Cod. Produttore
8787491846370
Cod. EAN
4052075124477

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio estruso EV1
  • Diffusore in PMMA opale
  • Luce diretta/indiretta
  • IRC > 80
  • Tolleranza cromatica 3 SDCM
  • Dimmerabile DALI e TouchDIM®
  • Sospensione cavo acciaio 1,5 m
  • Serie GRE V1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada a sospensione con corpo in alluminio di colore argento e copertura in plastica opalina, dotata di sorgente luminosa LED non sostituibile inclusa. Progettata per un’unica sorgente luminosa, questa lampada garantisce un’illuminazione uniforme e moderna, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di luce integrate e di design essenziale. Il materiale del corpo in alluminio assicura robustezza e leggerezza, mentre la finitura opalina della copertura diffonde la luce in modo morbido e senza abbagliamento. Adatta a spazi interni che necessitano di un’illuminazione funzionale e di qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Diffusione della luce diretta / indiretta / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone / Dimmerabile DALI / Versione in colori speciali disponibile su richiesta / Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

71 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

1412 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP30

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5500 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,81

adatto per potenza lampada

54 ... 54 W

lunghezza del pendolo

150 ... 1500 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

250 ... 250 mA

Produttore

Apparecchio LED sospensione interno dimmerabile DALI TouchDIM